曜日別特売

錠剤硬度計 500N

錠剤硬度計 500N - Huanghai

日本薬局方に準じる。
タッチスクリーン採用、操作しやすい。
言語:中国語、英語。
技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。
測定結果を自動記録、統計、分析。
実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。
高精度ロードセルにより、測定精度を保証。
短時間で測定可能:最短15秒/試料。
継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。
硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。
自動検知、自動診断、自動的に警報発信
USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。
オプション:校正工具、プリンター、校正証明書

用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~500N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72364970OSK 97HH YPD-500N
742,000
741,980
816,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする