曜日別特売

SHOW UP クロマエッジ専用クリアー

SHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアー - SHOW UP

クロマエッジの輝きを最大限に引き出し、鏡面のような反射感を長期間キープするために開発されたクロマエッジ専用クリアーです。
通常クリアーで起こりがちな「曇り」「黒ずみ」「光沢低下」を極限まで抑え、透明度の高い保護膜を形成します。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤 180g、硬化剤 18g、シンナー 180gクリアー商品クロマエッジ専用トップコートクリアー 180g セット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量378mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367018KEC180
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする