曜日別特売

SHOW UP クロマエッジ

SHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UPSHOW UP クロマエッジ - SHOW UP

KROMA EDGEは最先端の自己組織化技術によって、
金属粒子が塗膜表面に浮き上がり整列する事によりこれまでに無い鏡面反射と深みのある
金属光沢を塗装だけで現実しました。
KROMA EDGEを塗装して頂く際に下記使用方法を必ずお読みになり、今迄に無い3液型
金属塗装をお楽しみ下さい。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容ミラーシードフォーミュラ 60g、バインダー 150g、硬化剤 60g、シンナー 150gメッキ調商品クロマエッジ ミディアムセット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367009KE-M
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする