クーラーバッグZERO 7L

クーラーバッグZERO 7L - ユーザークーラーバッグZERO 7L - ユーザー

Dカンを装備!折り畳み用ベルトを装備!
インナーは高級感の有るぐれカラーのEVA。底面の断熱材は特殊縫製によりスムーズに畳みやすい構造です
信頼のYKKジッパー使用!

材質アルミ蒸着/PVCシート,発泡ポリエチレン,ポリエステル、PP,EVA、PE容量500mLペットボトル×6本質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:22×18×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367946Q1173
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする