パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット - カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット - カノマックス(KANOMAX)

パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。
粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。
日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。
ISO21501-4およびJISB9921に準拠。

仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)内容量1セット
注意
※*1 設置環境によっては通信が不安定になる場合があります。
※*2 計測ソフトウェアを使ってのリアルタイムモニタリングを行っていただく場合は、付属の台座3888-70が必要になります。
※*3 付属USBケーブルは、内蔵メモリをPCへアウトプット、またはプリンター印刷する場合に使用します。
※3889-01は温湿度プローブ0842がご使用になれません。0842をご使用の場合は3889をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723690393889-01+3888-70
487,000
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする