パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。
粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。
日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。
ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)内容量1セット