パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット - カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット - カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット - カノマックス(KANOMAX)

パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。
粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。
日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。
ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。

電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)内容量1セット
注意
※*1 設置環境によっては通信が不安定になる場合があります。
※*2 計測ソフトウェアを使ってのリアルタイムモニタリングを行っていただく場合は、付属の台座3888-70が必要になります。
※*3 付属USBケーブルは、内蔵メモリをPCへアウトプット、またはプリンター印刷する場合に使用します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723690053888+3888-70+3888-710.3、0.5、5.0
357,000
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723690303889+3888-70+3888-710.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0
517,000
509,800
560,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする