外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 大口径 ガラリ型

外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 大口径 ガラリ型 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 大口径 ガラリ型 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 大口径 ガラリ型 - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72372241SXB225S65220322330
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72372250SXB250S65245322330
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72372286SXB300S80295372380
30,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする