西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 角金網型10メッシュ 防火ダンパー付
仕様
フェイス着脱式
その他
【温度フューズ】標準72℃
材質
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
仕上
シルバー焼付塗装
寸法F
20
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72371157
KNBD75SC
55
60
72
154
160
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72371191
KNBD100SC
70
60
97
154
160
¥
11,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72371717
KNBD125SC
86
70
122
204
210
¥
15,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72371760
KNBD150SC
100
70
147
204
210
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。