西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付
仕様
ガラリ着脱式
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72370141
CFX50MS
50
97
11
30
48
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370150
CFX65MS
50
97
11
20
62
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370159
CFX75MS
50
97
11
20
72
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370168
CFX100MS
50
97
11
20
97
¥
5,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370335
CFX125MS
50
135
12
20
122
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370439
CFX150MS
55
135
12
20
147
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72372031
CFX175MS
60
176
12
23
170
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72372058
CFX200MS
75
176
12
23
197
¥
19,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません