西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 深型フード 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付
仕様
ガラリ開閉式
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
75
寸法D
235
寸法F
15
寸法G
28
寸法A
220
寸法B
415
寸法C
320
寸法H
345
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72372381
CFX225MS
¥
41,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません