西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付
仕様
金網着脱式
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72370378
CFN50MS
50
97
11
30
48
¥
7,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370387
CFN65MS
50
97
11
20
62
¥
7,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370396
CFN75MS
50
97
11
20
72
¥
7,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370448
CFN100MS
50
97
11
20
97
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370755
CFN125MS
50
135
12
20
122
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72370859
CFN150MS
55
135
12
20
147
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72372040
CFN175MS
60
176
12
23
170
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72372049
CFN200MS
75
176
12
23
197
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。