西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 ワイド水切り付
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:SUS304、胴体:SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72370256
SXU75RMS
55
48
72
142
143
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370299
SXU100RMS
55
48
97
142
143
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370965
SXU125RMS
55
70
122
193
194
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72371051
SXU150RMS
60
70
147
193
194
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72371839
SXU175RMS
65
78
170
249
250
¥
16,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72371866
SXU200RMS
80
78
195
249
250
¥
16,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。