曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付

外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 - 西邦工業
その他【温度フューズ】標準72℃材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法A
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72371279SXUD100MS47452097148
11,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72371796SXUD125MS525523122207
15,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72371830SXUD150MS475523146207
15,600
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72372198SXUD200MS626525197259
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする