西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ
材質
フェイス:SUS304、胴体:SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72370211
SNU75RS
55
48
72
142
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370220
SNU100RS
55
48
97
142
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370430
SNU75S
45
45
72
148
¥
7,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370466
SNU100S
45
45
97
148
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72370728
SNU125RS
55
70
122
193
¥
9,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72370737
SNU150RS
60
70
147
193
¥
9,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72370929
SNU125S
46
55
122
207
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72370999
SNU150S
51
55
147
207
¥
10,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72371769
SNU175RS
65
78
170
249
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72371778
SNU200RS
80
78
195
249
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72371918
SNU175S
66
65
170
259
¥
16,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72371936
SNU200S
75
65
195
259
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。