HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)内容量1台