曜日別特売

卓上型EC専用機

卓上型EC専用機 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 2630 / HI 2631シリーズは、EC(導電率)/TDS(および温度)の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、日常測定の運用をスムーズにします。 HI 2631-01は塩分測定・塩分校正と、データロギング/転送に対応したモデルです。

付属品HI763100 デジタルEC電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・EC校正キット(使い切り標準液/リンス液など、付属キット構成に準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)温度係数0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)PC接続USB-C内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72373196HI 2630-01(トレサビリティ証明書付)EC 測定値の±1% ±(0.05 μS/cm または1digitの大きい方)・TDS測定値の±1% ±(0.03 ppm または1digitの大きい方)・温度 ±0.5℃
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72373205HI 2631-01(トレサビリティ証明書付)EC 測定値の±1% ±(0.05 μS/cm または1digitの大きい方)・TDS測定値の±1% ±(0.03 ppm または1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・温度 ±0.5℃
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72373266HI 2630-01EC 測定値の±1% ±(0.05 μS/cm または1digitの大きい方)・TDS測定値の±1% ±(0.03 ppm または1digitの大きい方)・温度 ±0.5℃
110,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72373291HI 2631-01EC 測定値の±1% ±(0.05 μS/cm または1digitの大きい方)・TDS測定値の±1% ±(0.03 ppm または1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・温度 ±0.5℃
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする