替刃式両刃鋸240mm 替刃

替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃 - 別所二郎作

一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。
メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。
また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。
取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。

用途替刃式両刃鋸240mm(010934)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)380品番10934質量(g)93タイプ替刃ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.4(先中央値)刃渡り(mm)240内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374298010935
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする