プラスチック踏み台 ロータイプ

プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業プラスチック踏み台 ロータイプ - 小原産業

高さ16cm前後の低めの玄関に最適な高さの踏台です。!スベリ防止ゴム付き

用途玄関踏台材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)380×300×80H耐荷重(kg)【置台使用時】20、【踏台使用時】100高さ(cm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374596ST-615ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
72374605ST-619ベージュ
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする