曜日別特売

新ビット21ケース入り

新ビット21ケース入り - iHelp新ビット21ケース入り - iHelp新ビット21ケース入り - iHelp新ビット21ケース入り - iHelp新ビット21ケース入り - iHelp新ビット21ケース入り - iHelp新ビット21ケース入り - iHelp

収納に便利なケース入。
段付ビット:アルミサッシ、長押、カーテンレール取り付け時に便利なビットです。先が細くなっているので幅の狭い場所でもラクにネジ締めができ、周りに傷をつけません。
フレキシブルシャフト:壁際やまっすぐに使えない場所に便利です。

用途
色々なネジ締めに。
充電ドライバー用。
適合機種充電ドライバーセット内容六角ビット(3mm・4mm・5mm・6mm)、9.5mm差込角ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)、両頭ビット(+2×110mm、-6・+2×65mm、+3×65mm、+2×65mm、+2×65mm、+1×65mm、+2×45mm)、段付+1×100mm、段付+2×100mm、フレキシブルシャフト、ソケットアダプター9.5mm材質ビット(クロームバナジウム鋼真鍮メッキ)、ソケット(炭素鋼クロームメッキ)、フレキシブルシャフト(炭素鋼クロームメッキ)質量(g)621ケース寸法(mm)260×115×35入数21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375899IH-639
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする