ドライアイス洗浄機

ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機 - AQUA DREAM(アクアドリーム)

洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!
ドライアイス洗浄
圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。
水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。
多様なニーズに対応
自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。
高効率/高性能洗浄
特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。
【使用方法】
1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。
2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。
3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。
運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

用途自動車などの産業品に固着した製剤や剥がれかけた製剤の除去その他【ドライアイス噴射量】0~3.2kg/min(調整可能)寸法(mm)500×385×575質量(kg)52容量(kg)【ドライアイスタンク】5適合サイズ(mm)【ドライアイスペレット】3定格消費電力(W)750吐出圧力(MPa)0.3~1.0(約3~10kg/平方cm)コード長さ(cm)330危険物の類別非危険物コンセントアース付きプラグ総排出量(m3/min)1~3内容量1個
注意
※本機の使用には、別途ドライアイスペレット(直径3mm:推奨品番DRYICE-3MM)、コンプレッサー(推奨:7.5Kw、6bar、300L)が必要です。
※必ず、「取扱説明書」をよく読み正しく使用してください。
※火災につながるので、危険物や火気のそばに置いたり、使用しないでください。
※感電する危険性があるので、濡れた手や濡れた場所での作業はしないでください。
※保証書記載の用途以外での使用や改造、誤使用による損害・故障は保証対象外となります。

※こちらの商品は法人様向けとなり、フォークリフトでの荷下ろしが必要となります。
※木枠梱包でのお届けとなります。梱包材はお客様にて処理して頂く必要がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72383057AQ-DS-01
オープン
352,980
388,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする