曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:プラスチックセット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72410321KF92411-KS0673ネイビーS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410330KF92411-KS0673ネイビーM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410339KF92411-KS0673ネイビーL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410348KF92411-KS0673ネイビーLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410357KF92411-KS0673ネイビー3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410366KF92411-KS0673ネイビー4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410375KF92411-KS0673ネイビー5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410391KF92411-KS06714ロイヤルブルーS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410400KF92411-KS06714ロイヤルブルーM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410409KF92411-KS06714ロイヤルブルーL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410418KF92411-KS06714ロイヤルブルーLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410427KF92411-KS06714ロイヤルブルー3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410436KF92411-KS06714ロイヤルブルー4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410445KF92411-KS06714ロイヤルブルー5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410461KF92411-KS0676シルバーS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410470KF92411-KS0676シルバーM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410479KF92411-KS0676シルバーL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410488KF92411-KS0676シルバーLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410497KF92411-KS0676シルバー3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410506KF92411-KS0676シルバー4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410515KF92411-KS0676シルバー5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410531KF92411-KS0677グリーンS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410540KF92411-KS0677グリーンM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410549KF92411-KS0677グリーンL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410558KF92411-KS0677グリーンLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410567KF92411-KS0677グリーン3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410576KF92411-KS0677グリーン4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410585KF92411-KS0677グリーン5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410601KF92411-KS0679ブラックS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410610KF92411-KS0679ブラックM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410619KF92411-KS0679ブラックL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410628KF92411-KS0679ブラックLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410637KF92411-KS0679ブラック3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410646KF92411-KS0679ブラック4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72410655KF92411-KS0679ブラック5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする