曜日別特売
KF92411-KS067 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72410348

前

KF92411-KS067 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72410348
KF92411-KS067 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72410348
KF92411-KS067 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72410348
KF92411-KS067 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72410348

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色3ネイビー
サイズLL
内容量1セット注文コード72410348品番KF92411-KS067
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用
・
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

色
3ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
その他
【ファスナー】フロント:プラスチック
セット内容
RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)
混率(%)
エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)
着丈(cm)
71
材質(ボタン)
金属
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする