曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72443476KF101-KS0693ネイビーM1164857
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443485KF101-KS0693ネイビーL1205059
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443501KF101-KS0693ネイビーLL1245261
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443510KF101-KS0693ネイビー3L1325463
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443519KF101-KS0693ネイビー4L1405661
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443528KF101-KS0693ネイビー5L1485861
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443537KF101-KS0696シルバーグレーM1164857
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443546KF101-KS0696シルバーグレーL1205059
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443555KF101-KS0696シルバーグレーLL1245261
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443571KF101-KS0696シルバーグレー3L1325463
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443580KF101-KS0696シルバーグレー4L1405661
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443589KF101-KS0696シルバーグレー5L1485861
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443598KF101-KS0696シルバーグレー6L1525661
32,150
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443607KF101-KS06911カモフラホワイトM1164857
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443616KF101-KS06911カモフラホワイトL1205059
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443625KF101-KS06911カモフラホワイトLL1245261
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443641KF101-KS06911カモフラホワイト3L1325463
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443650KF101-KS06911カモフラホワイト4L1405661
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72443659KF101-KS06911カモフラホワイト5L1485861
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする