KF101-KS069 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72443555

前

KF101-KS069 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72443555
KF101-KS069 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72443555
KF101-KS069 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72443555
KF101-KS069 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72443555

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
色6シルバーグレー
内容量1セット注文コード72443555品番KF101-KS069
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

色
6シルバーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
セット内容
RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
混率(%)
デュスポ:ポリエステル100
着丈(cm)
68
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする