曜日別特売

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72430946KF92420-KS0683ネイビーS1126445
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430955KF92420-KS0683ネイビーM1166647
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430971KF92420-KS0683ネイビーL1206849
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430980KF92420-KS0683ネイビーLL1247051
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430989KF92420-KS0683ネイビー3L1327253
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430998KF92420-KS0683ネイビー4L1407254
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431007KF92420-KS0683ネイビー5L1487255
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431016KF92420-KS0684ブルーS1126445
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431025KF92420-KS0684ブルーM1166647
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431041KF92420-KS0684ブルーL1206849
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431050KF92420-KS0684ブルーLL1247051
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431059KF92420-KS0684ブルー3L1327253
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431068KF92420-KS0684ブルー4L1407254
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431077KF92420-KS0684ブルー5L1487255
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431086KF92420-KS0686シルバーS1126445
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431095KF92420-KS0686シルバーM1166647
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431111KF92420-KS0686シルバーL1206849
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431120KF92420-KS0686シルバーLL1247051
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431129KF92420-KS0686シルバー3L1327253
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431138KF92420-KS0686シルバー4L1407254
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72431147KF92420-KS0686シルバー5L1487255
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする