曜日別特売
KF92420-KS068 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72430946

前

KF92420-KS068 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72430946
KF92420-KS068 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72430946
KF92420-KS068 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72430946
KF92420-KS068 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72430946
KF92420-KS068 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72430946

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
色3ネイビー
内容量1セット注文コード72430946品番KF92420-KS068
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

色
3ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
45
その他
【ファスナー】フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)
セット内容
RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)
混率(%)
エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする