曜日別特売

サイクルハウス

サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業

骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆びにくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm。
厚みのある高耐久シート。
製品には詳しい組立説明書が入っています。

用途
雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質ターポリン高さ(mm)1650奥行(mm)2200間口(mm)1560パイプ径(Φmm)19.1内容量1セット
注意
※注意
※強風時・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
724523393台用SBビーチSB
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
724523483台用SB木目(白)SB
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
724523573台用SB木目(黒)SB
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
724523663台用BKビーチBK
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
724523753台用BK木目(白)BK
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
724523913台用BK木目(黒)BK
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする