曜日別特売

あんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】

あんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 80枚入【ケース販売用】 - アイリスオーヤマ

純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。保湿成分として、ヒアルロン酸セラミドを配合しています。ケースでの販売となります。

成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、セラミドNP、ヒアルロン酸材質基布:ポリエステル、レーヨン質量(g)210枚数80枚入り×30個2,400枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×85×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72453565GOK-801N
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする