曜日別特売

あんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入

あんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマあんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入 - アイリスオーヤマ

純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。丈夫で破れにくい超厚手タイプです。赤ちゃん想いのふんわり仕様です。エンボス加工を施したシートは、汚れをしっかり拭き取ります。5つのセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。

成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス材質基布:ポリエステル、レーヨン質量(g)400枚数60枚シートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72453590GOK-ST601N
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする