ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリール
雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。
アース付きVCT2.0sqのコードを採用。
コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。
特別感のあるブラックカラー採用。
用途
建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど
質量(kg)
3.2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P接地付×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×224×206
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
VCT2.0 (×3)
内容量
1台
注意
※巻いたまま6A(600W)以上使うと、電線が焼ける恐れがあります。全部引き出してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462306
SJ-10KB
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください