温度調節機能付き電気ケトル

温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトル - ヒロ・コーポレーション

・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能
・120分で設定可能
・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載
・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き
・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全
・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ

用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67内容量1個
注意
※分解・修理・改造をしない。
※ケトル本体を水に浸したり、水をかけたりしない。また濡れた場所に置かない。
※子供だけで使わせたり、幼児の手尾届くところで使わない。
※使用中、ふきんなどで注ぎ口を塞がない。
※直火(ガス台等)や電気ヒーター電磁調理プレートなどの上に載せない。
※コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
※湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、ハンドル以外の高温部にふれない。
※電源プラグは根元まで確実に差し込む。
※湯沸かし中、注ぎ口やふたに顔や手を近づけたり、手を触れない。
※電源は交流100Vで定格10A以上のコンセントを単独で使う。
※ケトルを傾けたり、ゆすったり、転倒させない。
※最大目盛り(MAX)以上の水を入れない。
※電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取る。
※湯沸かし中、ふたを確実に閉める。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないまた、ケトル本体底部や電源ベースの接触端子部にふれない。
※電源ベース、電源コード、電源プラグは、水に浸したり、水をかけたりしない。
※ケトルを持ち運ぶときは、ふたを閉めてハンドルを持つ。
※不安定な場所や熱に弱い引き物の上やカーテン等の可燃物の近くで使わない。
※お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、冷えてから行う。
※壁や家具の近くで使わない。
※ケトル本体は湯沸かし以外の用途で使わない、氷を入れて保冷用に使わない。
※ケトルは電源ベースの中央にしっかり載せる。
※専用の電源ベース以外は使わない。また電源ベースは他の機器に転用しない。
※使用以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
※電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグをもって引き抜く。
※ふたをあけるとき出る蒸気に触れない。
※異常が発生した場合、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
※電源ベース中央の接続部(金属部)ピンを差し込んだり、ゴミを付着させたりしない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462376KTK-10WHホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
72462385KTK-10BKブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする