曜日別特売

漏水防止ケトル

漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトル - ヒロ・コーポレーション

倒れてもこぼれにくい!
使いやすい1Lタイプ
給湯ロック解除ボタン付き

用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70内容量1個
注意
※改造をしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
※本体外側、側面、電源ベースを水に浸けたり、水を掛けたりしない。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
※湯沸かし中、湯沸かし後は、高温部(ハンドルとフタつまみ以外)や蒸気を触らない。
※本体や電源ベースの隙間にピンや針金及び、金属物などの異物を入れない。
※子供だけで使わせない。幼児の手の届くところで使わない。
※異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
※電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
※コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
※コードを傷つけない。
※交流100V以外では使用しない。
※電源プラグに蒸気をあてない。
※電源プラグの先端にピンなど金属片やゴミを付着させない。
※電源プラグをなめさせない。
※カーテン等の燃えやすいものの近くで使用しない。
※不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。
※フタを開ける時や、お湯を注ぐ時は蒸気に触れない。
※お手入れは冷めてから行う。
※持ち運ぶときは、フタをしめてハンドルを持ち、慎重におこなう。
※使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
※水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。
※電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。
※壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする。
※専用の電源ベース以外を使用しない。電源ベースは他の機器に使用しない。
※他の電気機器に蒸気があたる場所で使用しない。
※本体は電源ベースの中央に接続する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462340KTK-R100WHホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
72462349KTK-R100BKブラック
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする