ヒロ・コーポレーション
ガラスケトル
必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪
コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!
ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
用途
電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用
セット内容
本体、取扱説明書
容量(L)
1.2
消費電力(W)
800
電源
AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)
830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×210×150
コード長さ(cm)
68
内容量
1個
注意
※最大目盛(MAX1.2L)以上の水を入れない
※湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、ハンドル以外の本体部など高温部にふれない
※ケトル本体を水に浸したり、水をかけたりしない。また、ぬれた場所に置かない
※耐熱強化ガラスですが、落としたり衝撃を与えますと割れる恐れがございます。
※初めて使うときは、事前にケトル内部を水またはぬるま湯でよくすすいでください。
※余分な電源コードは、コードホルダーに巻きつけ、コード留めにはめ込んでください。
※ケトル最低目盛以下の水量を沸かさないでください。空だき防止機能が働いて自動的に電源スイッチが切れる場合があります。この場合は、ケトルを電源ベースからはずし、しばらく冷ましてください。
※本器は保温機能がありませんので、必要な時に必要な量だけを沸かしてください。
※ケトル本体に水が入っていないときは、スイッチをONにしないでください。
※水以外のものを沸かさないでください。
※お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温などによって多少異なりますが、おおよそ8分30秒です。
※残り湯は捨ててください。
※長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてから、保管してください。
※ケトルのMIN(0.4L)からMAX(1.2L)の範囲でお湯を沸かしてください。
※余分な電源コードは、コードホルダーみ巻きつけ、コード留めにはめ込んでください。
※ベンジン・シンナー・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
※食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使わないでください。
※洗剤を使わないでください。
※ケトル内部の汚れ(水アカなど)はこまめにお手入れしてください。
※長時間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。
※ケトルと電源ベースの接触端子部を確実に接触させてください。
※分解・修理・改造をしない
※子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
※使用中、ふきんなどで注ぎ口をふさがない
※直火(ガス台等)や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上に載せない
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462358
HKG-012BK
ブラック
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
72462367
HKG-012WH
ホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください