曜日別特売

光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ

光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ - CABIN

最大5Kの高画質撮影が可能なデジタルビデオカメラです。 コンパクト・軽量設計ながら光学10倍ズームとタイムラプス、スローモーション(HD120fps)など多彩な撮影機能を搭載、高品質な動画を手軽に撮影できます。

用途動画撮影出力HDMI:対応電源DC 5V/2A本体寸法(mm)124(L)×56(W)×67(H)本体質量(g)約305(バッテリー除く)マイクロホン外部:3.5mmミニプラグ インピーダンス0.2kΩ~2.2kΩバッテリーリチウムイオン電池NP-180液晶パネル3.0インチIPSタッチスクリーンズーム光学:10倍解像度写真設定:2M , 5M , 8M , 10M , 12M , 16M , 2M , 24M , 30M , 48M、動画設定:5K/24fps , 4K/30fps , WQHD/30fps , FHD/60fps , FHD/30fps , HD/120fps , HD/30fpsLEDランプ補助:あり焦点距離(mm)4.9~49 (35換算約40~400スピーカー内蔵:あり記録ファイル形式写真:JPG / 動画:MP4F値F1.8(4.9mm時)~F3.1(49mm時)手ブレ補正機能DIS電子式手振れ補正(写真撮影のみ有効)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600言語表示日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / トルコ語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / 中国語 / ポーランド語デジタルズーム4倍リモコン赤外線リモコン(6m以内)記録メディア対応:SDHC/SDXC(最大256GB)PC接続USB Type-C内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8型CMOSセンサー内容量1個
注意
※1:記録メディアは別売です (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上推奨)
※2:付属のType-Cケーブルは充電専用のためデータ通信対応ケーブルが別途必要となります
※3:一度に長時間録画すると、動画は分割されたファイルで保存されます
※(保存されるデータの目安:1つのファイルの最大サイズが約4GB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462297DVC-A1
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする