曜日別特売

高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付

高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付 - TRUSCO

柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。
内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。
金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。
高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。
内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。
自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。
排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適に着用できます。
排気弁によって通気性が向上し、呼吸の負担を軽減します。
金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。
耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。

用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番706-2189材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM865縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)70以下内容量1箱(10枚)
注意
※使用前点検を必ず実施してください。
※粒子捕集効率が低下するため、洗わないでください。
※乾燥状態で使用してください。
※毒性の高い粉じんやウイルスなどに使用した場合は、一回使用ごとに廃棄し、再使用はしないでください。
※本品の使用により、人によってはアレルギー反応や、また環境中の有害物質や汗のため、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れることがあります。そのような場合は使用を中止し、皮膚科医などへご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72463469T97-DS2V
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする