使い捨て式防じんマスク DS1 排気弁付

使い捨て式防じんマスク DS1 排気弁付 - TRUSCO

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。
呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。
立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。
軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。
金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。
ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。
排気弁が呼吸抵抗を軽減し、熱気や湿気がこもりにくくなります。

用途
一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
仕様オールメタルフリー設計、3層フィルター構造トラスコ品番712-1740材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)、排気弁:ポリプロピレン(PP)、合成ポリイソプレン(PSP)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM880縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72463505T81-DS1V
1,750
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする