アオイ
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) T型ユニオン
液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72463171
RT-040
30
4
22
10
1.3
¥
6,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463207
RT-060
33
6
20
12
2.7
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463329
RT-080
44
8
21
14
4.7
¥
8,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463390
RT-100
74
10
25
17
6
¥
11,240
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463451
RT-120
77
12
25
19
7.6
¥
14,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください