曜日別特売

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) C型ユニオン

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) C型ユニオン - アオイ

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72463085RC-042384101.321
6,630
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463101RC-061306122.720
6,630
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463180RC-062426122.721
6,920
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463250RC-081378144.721
7,920
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463259RC-082428144.721
7,920
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463347RC-103731017624
9,940
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463417RC-1226412197.623
13,830
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463426RC-1237012197.624
13,830
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463435RC-12411812197.629
13,830
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする