曜日別特売

超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル

超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル - アイリスオーヤマ

小っちゃくても風量ハイパワー。最短4分でふんわりぽかぽか。
最大1360WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!
ツインノズルだから2つの布団・くつを同時に暖め、乾燥できます。
フラップ付き立体ノズル(特許技術)で安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。
【1年中使える自動モード搭載】
・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに
・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに
・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに
・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに
※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。
【くつ乾燥】
付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。
【安全装置付き】
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心

その他【あたため】4分(ターボ)付属品くつ乾燥アタッチメント質量(g)1400消費電力(W)~1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×158×260安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)2タイマー10・30・45・60・90・120・180(分)乾燥時間30分(ターボ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72466567JSK-W10-Wホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
72466576JSK-W10-HCグレージュ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
72466585JSK-W10-Hグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする