ツートーンカラーマスク

ツートーンカラーマスク - インターベースツートーンカラーマスク - インターベースツートーンカラーマスク - インターベースツートーンカラーマスク - インターベースツートーンカラーマスク - インターベースツートーンカラーマスク - インターベース

バイカラーの立体型不織布マスク!
口元につきにくい、またフェイスラインスッキリで小顔効果!
耳が痛くなりにくい6mm幅ゴム採用
全国マスク工業会マーク付
JIS規格適合

用途エチケットに寸法(mm)137×210規格【一般用マスク】G42206003JIS規格T9001内容量1箱(30枚)
注意
※本製品は感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72494041IB-147アッシュグレー
980
699
769(税込)
翌々日出荷
72494050IB-148ナチュラル
980
699
769(税込)
翌々日出荷
72494059IB-149ペールピンク
980
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする