SUGICO(スギコ)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
仕様
オーバーフローなし
その他
【封水深】50mm
材質
【中カゴ】ステン
排水
外ネジ:G2
パッキン
ゴムパッキン1枚
内容量
1個
関連資料:
※寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72494147
TO-194BK
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください