ツインバード
ハンディーアイロン&スチーマー
付属品
スタンド、軽量カップ
材質
本体・タンク/PP、かけ面/ADCセラミック塗装
寸法(mm)
335×80×98
質量(g)
740(付属品含む)
消費電力
AC100V/800W
注水量(mL)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72494156
SA-4099W
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください