曜日別特売

熱中症かいけつ(帽子用)

熱中症かいけつ(帽子用) - CiL熱中症かいけつ(帽子用) - CiL熱中症かいけつ(帽子用) - CiL

帽子の内側に取り付けるだけで、強い日差しによるムレや暑さを軽減する帽子用遮熱シートです。
特殊アルミ素材が輻射熱を約97%反射し、炎天下での頭部温度の上昇を抑えます。
吸汗・蒸散機能生地とシリカシートの3層構造により、汗を吸収しながら臭いを抑制し、快適な着用感をキープ。
付属の面ファスナーで装着も簡単。スポーツ、屋外作業、レジャーなど、暑さ対策が必要なシーンに最適です。
日本製の高品質素材を使用し、繰り返し使用できます。

用途熱中症の予防材質アルミニウム、シリカゲルシート、吸汗蒸散機能生地質量(g)16長さ(cm)25.2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72496387-
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする