アズワン
PVCクリーンルームリュック
中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。
ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様
●リュック●コンパートメント数:3
材質
本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)・アルミニウム(つまみ部)
寸法(mm)
300×390×180
耐荷重(kg)
(静荷重)10
アズワン品番
4-5163-11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72498767
C340-6B-A1
¥
5,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000