曜日別特売

カラーボーイ用消耗品 排気フィルター

カラーボーイ用消耗品 排気フィルター - アンデックスカラーボーイ用消耗品 排気フィルター - アンデックスカラーボーイ用消耗品 排気フィルター - アンデックスカラーボーイ用消耗品 排気フィルター - アンデックス

調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。
排気フィルター AD-2000
1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組
CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組
2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組
CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組
3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組
4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組

用途
【用途】
・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター
仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
注意
※お使いのカラーボーイにより使用するフィルターのサイズが異なります。型番をご確認の上、ご購入下さい。
※調色ブースでは、塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料は絶対に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72498478CB-2大小フィルター10枚組1箱(10枚)大・小 各5枚 計10枚入り(大)570×640(小)260×640
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72498487CB-2大小フィルター20枚組1箱(20枚)大・小 各10枚 計20枚入り(大)570×640(小)260×640
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72498496CB-2Wフィルター5枚組1箱(5枚)CB-2W用フィルター5枚組745×790
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
72498505CB-2Wフィルター10枚組1箱(10枚)CB-2W用フィルター10枚組745×790
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする