曜日別特売

カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ

カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ - アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ - アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ - アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ - アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ - アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ - アンデックス

塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy
開口部650mmの標準タイプ
シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。
内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。
しかも、便利な100V仕様。
あなたの調色作業を強力にサポートします。
【特長】
◆ フレキシブルダクト標準装備
背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。
またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。
◆ キャスター付き
キャスター付きなので移動もらくらく。
◆ 本体カラーは2色をご用意
本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。
◆ 付属品
テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個
排気フィルター 1組
◆ 仕様
本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)
ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)
※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。
「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。
「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。
消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。

用途
【用途】
・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他
・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)
付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個型式CB-2(標準タイプ)質量(kg)装置:52タイプ標準タイプ周波数(Hz)50/60型番排気フィルター:AD-2000風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660×1440フィルターサイズ(mm)排気:(大) 570×640・・・1枚、(小) 260×640・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W610×D590ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330内容量1台
注意
※本製品は、有機溶剤中毒予防規則で定められる局所排気装置の要件に適合しておりません。
※調色ブースでは、塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料は絶対に使用しないでください。
※塗料、シンナーの取り扱いには十分にご注意ください。
※組み立ての際は取扱説明書をご確認ください。
※本体の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※運転中は排気ユニット内に指や物を入れたいでください。ファン等が回転するとけがの原因となります。
※排気フィルタの取り換えは、電源を切ってから作業してください。
※始業点検及び定期点検は取扱説明書の本文に従って、必ず実施してください。
※車上渡しとなります。荷下ろしにフォークリフトをお使いください。なければ2名様で荷下ろし可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
寸法(mm×m)
色(本体)
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72498101CB-2B-JH1M1排気ダクト:ジャバラホース Φ150×1(標準装備)アンデックスブルーホース:ストレート
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498110CB-2G-JH1M1排気ダクト:ジャバラホース Φ150×1(標準装備)アンデックスグレーホース:ストレート
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498119CB-2B-JH2M2排気ダクト:ジャバラホース Φ150×2アンデックスブルーホース:ストレート
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498128CB-2G-JH2M2排気ダクト:ジャバラホース Φ150×2アンデックスグレーホース:ストレート
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498137CB-2B-JH3M3排気ダクト:ジャバラホース Φ150×3アンデックスブルーホース:ストレート
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498146CB-2G-JH3M3排気ダクト:ジャバラホース Φ150×3アンデックスグレーホース:ストレート
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498155CB-2B-JH5M5排気ダクト:ジャバラホース Φ150×5アンデックスブルーホース:ストレート
オープン
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498171CB-2G-JH5M5排気ダクト:ジャバラホース Φ150×5アンデックスグレーホース:ストレート
オープン
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498180CB-2B-L-JH1ML+1排気ダクト:ジャバラホース Φ150×1(標準装備)アンデックスブルーホース:エルボ
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498189CB-2G-L-JH1ML+1排気ダクト:ジャバラホース Φ150×1(標準装備)アンデックスグレーホース:エルボ
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498198CB-2B-L-JH2ML+2排気ダクト:ジャバラホース Φ150×2アンデックスブルーホース:エルボ
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498207CB-2G-L-JH2ML+2排気ダクト:ジャバラホース Φ150×2アンデックスグレーホース:エルボ
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498216CB-2B-L-JH3ML+3排気ダクト:ジャバラホース Φ150×3アンデックスブルーホース:エルボ
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498225CB-2G-L-JH3ML+3排気ダクト:ジャバラホース Φ150×3アンデックスグレーホース:エルボ
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498241CB-2B-L-JH5ML+5排気ダクト:ジャバラホース Φ150×5アンデックスブルーホース:エルボ
オープン
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72498250CB-2G-L-JH5ML+5排気ダクト:ジャバラホース Φ150×5アンデックスグレーホース:エルボ
オープン
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする