曜日別特売

Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)

Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM) - ダイソン

ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。
毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。
付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。
最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。
ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。
「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。

セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間最長40 分充電時間5 時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72500761HH15
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする