曜日別特売

ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル

ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル - MCO

2基のファンでしっかり冷却。
コストを抑えたリーズナブルモデル。
パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。
底面から照らすLED搭載。
便利な5段階の角度調整機能搭載。
ファンコントロール機能とスルーポート搭載。
使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。

用途
ノートPCの発熱対策に。
PCの角度を調節し、作業環境を快適に。
付属品専用USBケーブル、取扱説明書質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 約500mA(USB端子より給電)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×260×30ファン翼数2寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×15×125端子USB Aポート×2(スルーポート対応)角度調節5段階内容量1個
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※ノートスタンドモード時はPCの転倒、落下にご注意ください。
※本製品はノートPCの形状によっては正常に取り付けができない場合がございます。
※お手入れは必ずUSBポートからUSBコネクタを外した状態で行ってください。
※対応サイズにつきましては目安となっており、全ての製品で動作保証をするものではありません。
※使用しないときはファンの電源をお切りください。
※USBハブなど安定して電力を供給できないUSBポートへは接続しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所でのご使用はおやめください。
※小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※ご使用の前に使用方法をお読みになり正しくご使用ください。
※ご使用の際には水平で安定した場所に設置してください。
※本製品の分解、修理、改造などは絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72500980NSF-11
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする