曜日別特売

スマートフォンクーラー クリップタイプ

スマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCOスマートフォンクーラー クリップタイプ - MCO

ペルチェ方式でスマホを高速冷却!
ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。
USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。

用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)取付クリップ消費電力(W)8.5回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm電源DC 5V/2A以上本体質量(g)56適合サイズMagSafe対応iPhone冷却方式ペルチェ方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×98寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10端子Type-Cポート×2(入力1、出力1)給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)内容量1個
注意
※製品はスマートフォンの形状によっては取付ができない場合がございます。
※モーター及び駆動部が焼き付く恐れがありますので、長時間の連続使用はおやめください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72500971SMP-02BK
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする